ISO7092 23X37X3 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU22A4ISO
Rubix:3391002
Hersteller:7092422
EAN:4043377397973


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 37 mm |
Produktdetails : ISO7092 23X37X3 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
22 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
37 mm
Durchmesser, metrisch
M22