ISO7092 13X20X2 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU12A4ISO
Rubix:3390990
Hersteller:7092412
EAN:4043377397928


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO7092 13X20X2 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A4 20X12X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
12 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M12