ISO7089 2.7X6X0.5 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe

Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONZ2,5A4ISO
Rubix:567647
Hersteller:7089425
EAN:4043377308832
ISO7089 25X44X4 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7089 2.7X6X0.5 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe


Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A4 6X2,5X0,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser6 mm
NormISO 7089
Durchmesser, metrischM2,5
Stärke0,5 mm
562,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
668,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

2,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

6 mm

Durchmesser, metrisch

M2,5