ISO7090 31X56X4 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN30A4ISO
Rubix:2231108
Hersteller:7090430
EAN:4043377309280


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : ISO7090 31X56X4 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A4 56X30X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
30 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
56 mm
Durchmesser, metrisch
M30