ISO7090 21X37X3 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe

Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONCHAN20A4ISO
Rubix:566218
Hersteller:7090420
EAN:4043377309242
ISO7090 21X37X3 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7090 21X37X3 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe


Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A4 37X20X3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser37 mm
NormISO 7090
Durchmesser, metrischM20
Stärke3 mm
17,15 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
20,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

20 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

37 mm

Durchmesser, metrisch

M20