678.41 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG3, G1/2
Filterregler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:678.41 S
Rubix:346188
Hersteller:100931
EAN:4047322111973



Dokumente
Produktdetails : 678.41 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG3, G1/2
Filterregler Standard , PC-Behälter, Schutzkorb, Mano., 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablass: HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1975 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | z 410, ms, nbr, st.verzinkt, niro, polyethylen, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Baugröße | 3 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
