678.020 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG2, G3/8
Filterregler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:678.020 S
Rubix:346184
Hersteller:100930
EAN:4047322111836



Dokumente
Produktdetails : 678.020 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG2, G3/8
Filterregler Standard , PC-Behälter, Schutzkorb, Mano., 40 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablass: HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1462 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | z 410, ms, nbr, st.verzinkt, niro, bronze, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
