C 34-K 3-HA Filterregler>multifix<, PC-Behälter, BG3, G3/4, 0,1-3bar, HA
Filterregler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:C 34-K 3-HA
Rubix:798896
Hersteller:100480
EAN:4047322345156

Dokumente
Produktdetails : C 34-K 3-HA Filterregler>multifix<, PC-Behälter, BG3, G3/4, 0,1-3bar, HA
Filterregler multifix
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 883 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | z 410, pom-ms, nbr-ms, st.verzinkt, niro, pom-al, pe, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 3500 l/min |
| Baugröße | 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
