C 55 M-SR Filterregler>multifix<, Metallbehälteru. Sichtrohr, BG5, G1
Filterregler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:C 55 M-SR
Rubix:347056
Hersteller:100497
EAN:4047322179751



Dokumente
Produktdetails : C 55 M-SR Filterregler>multifix<, Metallbehälteru. Sichtrohr, BG5, G1
Filterregler multifix mit Metallbehälter, Sichtrohr u. Mano., 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, Regelber. 0,5-10 bar, Ablass HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2653 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | al, pom-ms, nbr-ms-al, st.verzinkt, niro, pe, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 12000 l/min |
| Baugröße | 5 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
