FU 823 Filterregler>FUTURA<, PC, SK, Mano, BG2, G3/8, 0,5-8 bar, VA
Filterregler FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 823
Rubix:347614
Hersteller:100126
EAN:4047322214568



Dokumente
Produktdetails : FU 823 Filterregler>FUTURA<, PC, SK, Mano, BG2, G3/8, 0,5-8 bar, VA
Filterregler FUTURA mit PC-Behälter, Schutzkorb u. Mano., 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1,5 - 16 bar, Regelbereich 0,5-8 bar, Ablass VAFilterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 621 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | pom, ixef 1022, messing / nbr / pa6, polycarbonat, polyamid, zink druckguss, nbr, cellpor |
| Volumenstrom | 4300 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
