B72G-2GK-SD1-RMN Filterregler, 5my, 0.3-10bar, G1/4

Filterregler, 5my, 0.3-10bar, G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:B72G-2GK-SD1-RMN
Rubix:132757
Hersteller:B72G-2GK-SD1-RMN
B72G-2GK-SD1-RMN Filterregler, 5my, 0.3-10bar, G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B72G-2GK-SD1-RMN Filterregler, 5my, 0.3-10bar, G1/4


Filterregler 5 My 0,3-10 G1/4
FILTERREGLER 5 MY 0,3-10 G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfilterregler (excelon)
Werkstoffzink (gehäuse & metallschale); acetal (haube); pp/tpv (ventil); transparent pa (flüssigkeitsstandanzeige); sinter-pp (filterelement); cr & nbr (elastomere)
Volumenstrom2280 l/min
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur65 °C
Verbindungg1/4 (iso-g, parallel)
Zolltarifcode90328900
268,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen