B73G-2GK-AD3-RFN Filterregler, 40my, 0.3-4bar, G1/4
Filterregler, 40my, 0.3-4bar, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B73G-2GK-AD3-RFN
Rubix:302942


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : B73G-2GK-AD3-RFN Filterregler, 40my, 0.3-4bar, G1/4
Filterregler 40 My 0,3-4 G1/4
FILTERREGLER 40 MY 0,3-4 G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Größe Körper | 48 mm |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Entwässerungstyp | automatisch |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
602,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
716,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort