B64G-NNK-MD3-NMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, Modul
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, Modul
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B64G-NNK-MD3-NMN
Rubix:264251
Hersteller:B64G-NNK-MD3-NMN


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 - 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : B64G-NNK-MD3-NMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, Modul
Filterregler 40 My 0,3-10 Modul
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 MODUL
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 - 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | manual |
| Volumenstrom | 6360 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 17 bar |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort