B64G-NNK-MD2-RMN Filterregler, 25my, 0.3-10bar, Modul

Filterregler, 25my, 0.3-10bar, Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:B64G-NNK-MD2-RMN
Rubix:302720
Hersteller:B64G-NNK-MD2-RMN
B64G-NNK-MD2-RMN Filterregler, 25my, 0.3-10bar, Modul

Technische Zusammenfassung

Filterfeinheit25 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B64G-NNK-MD2-RMN Filterregler, 25my, 0.3-10bar, Modul


Filterregler 25 My 0,3-10 Modul
FILTERREGLER 25 MY 0,3-10 MODUL

Technische Informationen


Attribute
Filterfeinheit25 µm
Typfilterregler b64, ohne rahmen, manuelle entleerung
Werkstoffzink (gehäuse); aluminium (abdeckung); messing (ventil)
Volumenstrom6360 l/min
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Verbindungohne rahmen
Zolltarifcode90328900
218,63 exkl. MwSt.
/ Stück
260,17 inkl. MwSt.