640.106 K-HA Filter>Standard-mini<, Polycarbonatbehälter, 8 µm, BG0, G1/8
Filter Standard mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:640.106 K-HA
Rubix:1423692
Hersteller:100786
EAN:4047322359061

Dokumente
Produktdetails : 640.106 K-HA Filter>Standard-mini<, Polycarbonatbehälter, 8 µm, BG0, G1/8
Filter Standard-mini
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polyäthylen (gesintert), polycarbonat, abs, pa |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
