640.106 M Filter>Standard-mini<, mit Metallbehälter, 8 µm, BG 0, G 1/8
Filter Standard mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:640.106 M
Rubix:346078
Hersteller:100788
EAN:4047322109123



Dokumente
Produktdetails : 640.106 M Filter>Standard-mini<, mit Metallbehälter, 8 µm, BG 0, G 1/8
FILTER SERIE STANDARD-MINI
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 254 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polyäthylen (gesintert), polycarbonat, abs, pa |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Filterfeinheit | 8 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
