AW20-F02-B-X64 Filterregler

Filter-Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AW20-F02-B-X64
Rubix:2178390
Hersteller:AW20-F02-B-X64
EAN:3618035522076
AW20-F02-B-X64 Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolycarbonat (schale)
Anschluss 11/8
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AW20-F02-B-X64 Filterregler


Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt zahlreiche Optionen wie Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und Abdeckungen, verschiedene Einstelldrücke usw. Der AW gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in vier Gehäusegrößen mit Verrohrungen von M5 bis 3/4 in Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.

Stärken

Modularer Filterregler
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussmechanismus
Rc-, G(PF)- oder NPT-Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolycarbonat (schale)
Anschluss 11/8
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper20 mm
35,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,80 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar