AW30K-F03D-R-B Filterregler

Filter Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW30K-F03D-R-B
Rubix:2187843
Hersteller:AW30K-F03D-R-B
AW30K-F03D-R-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW30K-F03D-R-B Filterregler


AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht419 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper30 mm
Volumenstrom1500 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandJP
71,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage