AW20-F02C-2-B Filterregler

Filter Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW20-F02C-2-B
Rubix:2181976
Hersteller:AW20-F02C-2-B
EAN:3618030564507
AW20-F02C-2-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolycarbonat-schale
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW20-F02C-2-B Filterregler


AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht273 g
Werkstoffpolycarbonat-schale
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper20 mm
Volumenstrom500 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandCN
50,75 exkl. MwSt.
/ Stück
60,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage