AC20A-F02G-A Wartungseinheit

Filter-Regler + öler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AC20A-F02G-A
Rubix:2188627
Hersteller:AC20A-F02G-A
EAN:3618035603607
AC20A-F02G-A Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AC20A-F02G-A Wartungseinheit


AC10A-40A-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Filter Regler + Druckluftöler

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)89x155x83 mm
Bruttogewicht650 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom500 l/min
Baugröße20
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
69,25 exkl. MwSt.
/ Stück
82,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage