FU 843 FilteR m. PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG2, G3/8, VA

Filter FUTURA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:FU 843
Rubix:347622
Hersteller:100153
EAN:4047322214629
FU 843 FilteR m. PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG2, G3/8, VA

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FU 843 FilteR m. PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG2, G3/8, VA


Filter FUTURA mit PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass: HAFilter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht443 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Werkstoffixef 1022, polycarbonat, polyamid, zink druckguss, nbr, cellpor
Volumenstrom3500 l/min
Baugröße2
Filterfeinheit5 µm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84213925
97,01 exkl. MwSt.
/ Stück
115,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage