Referenzen
Pferd Tools:FS 125-22 Z-COOL 80
Rubix:1284527
Hersteller:64278125
EAN:4007220696736



Produktdetails : 64278125 FIBERSCHLEIFER FS 125-22 Z-COOL 80
Die Faserscheiben FS Z-COOL von Pferd Tools sind für grobe Schleifarbeiten mit hohem Materialabtrag ausgelegt. Ihre spezielle Zusammensetzung enthält aktive Schleifzusätze, die die Wärmeentwicklung reduzieren und ein Zusetzen der Scheibe während der Bearbeitung minimieren.
Eigenschaften:
Die Faserscheiben FS in Z-COOL-Ausführung mit Zirkonkorund von Pferd Tools eignen sich ideal für anspruchsvolle Grobschleifanwendungen mit hoher Abtragsleistung. Der eingesetzte Zirkonkorund sorgt für eine lange Standzeit und gleichbleibend hohe Schleifleistung. Aktive Schleifzusätze verbessern die Schnittfreudigkeit und reduzieren gleichzeitig das Zusetzen der Schleifscheibe, wodurch stabile Bearbeitungsbedingungen ohne übermäßige Wärmeentwicklung gewährleistet werden.
Die vulkanisierte Faserstruktur verleiht der Schleifscheibe eine hohe Flexibilität und ermöglicht eine optimale Anpassung an Konturen und unebene Oberflächen. Für den Einsatz ist ein geeigneter Stützteller erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Zirkonkorund Z-COOL
• Durchmesser: 125 mm
• Bohrung: 22 mm
• Körnungen: 36, 60, 80
• Maximale Drehzahl: 12.200 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• ISO 16057: Anforderungen an Faserscheiben aus vulkanisiertem Material hinsichtlich Sicherheit und Konstruktion (Form A1, Version F)
Eigenschaften:
Die Faserscheiben FS in Z-COOL-Ausführung mit Zirkonkorund von Pferd Tools eignen sich ideal für anspruchsvolle Grobschleifanwendungen mit hoher Abtragsleistung. Der eingesetzte Zirkonkorund sorgt für eine lange Standzeit und gleichbleibend hohe Schleifleistung. Aktive Schleifzusätze verbessern die Schnittfreudigkeit und reduzieren gleichzeitig das Zusetzen der Schleifscheibe, wodurch stabile Bearbeitungsbedingungen ohne übermäßige Wärmeentwicklung gewährleistet werden.
Die vulkanisierte Faserstruktur verleiht der Schleifscheibe eine hohe Flexibilität und ermöglicht eine optimale Anpassung an Konturen und unebene Oberflächen. Für den Einsatz ist ein geeigneter Stützteller erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Zirkonkorund Z-COOL
• Durchmesser: 125 mm
• Bohrung: 22 mm
• Körnungen: 36, 60, 80
• Maximale Drehzahl: 12.200 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• ISO 16057: Anforderungen an Faserscheiben aus vulkanisiertem Material hinsichtlich Sicherheit und Konstruktion (Form A1, Version F)
Stärken
• Reduzierte Wärmeentwicklung durch aktive Schleifzusätze
• Konstanter Materialabtrag bei hoher Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen
• Optimale Anpassung an gewölbte und komplexe Oberflächen durch hohe Flexibilität
• Lange Standzeit dank hochwertigem Zirkonkorund
• Gleichmäßiges Schliffbild durch hohe Schleifmittelqualität
• Konstanter Materialabtrag bei hoher Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen
• Optimale Anpassung an gewölbte und komplexe Oberflächen durch hohe Flexibilität
• Lange Standzeit dank hochwertigem Zirkonkorund
• Gleichmäßiges Schliffbild durch hohe Schleifmittelqualität
Anwendungen
Die Faserscheiben FS Z-COOL mit Zirkonkorund eignen sich für das Schleifen und die Oberflächenvorbereitung von Metallen. Besonders geeignet sind sie für austenitische und ferritische Edelstähle sowie Nickel-, Kobalt-, Titan- und Bronzelegierungen. Auch weiche Aluminiumlegierungen können effizient bearbeitet werden.
Typische Einsatzbereiche sind die Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Anfasen, Egalisieren sowie das Flächenschleifen. Sie werden überwiegend mit Winkelschleifern oder stationären Spindelsystemen in der Metallverarbeitung, Instandhaltung und Bearbeitung technischer Werkstoffe eingesetzt.
Typische Einsatzbereiche sind die Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Anfasen, Egalisieren sowie das Flächenschleifen. Sie werden überwiegend mit Winkelschleifern oder stationären Spindelsystemen in der Metallverarbeitung, Instandhaltung und Bearbeitung technischer Werkstoffe eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
48,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
