64152111 FIBERSCHLEIFER FS 115-22 CO 24

Fiberschleifer FS CO

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Pferd Tools:FS 115-22 CO 24
Rubix:1284339
Hersteller:64152111
EAN:4007220617434
PFERD 64152111 Fiberschleifer Fs 115-22 Co 24

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Körnung24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 64152111 FIBERSCHLEIFER FS 115-22 CO 24


Die FS Fiberscheiben-Serie mit keramischem CO-Korn von Pferd Tools ist speziell für anspruchsvolle Schleifarbeiten mit hoher Abtragsleistung konzipiert. Das selbstschärfende Keramikkorn sorgt für einen konstant hohen Materialabtrag sowie eine lange Standzeit. Verschiedene Durchmesser- und Körnungskombinationen ermöglichen eine präzise Anpassung an gewünschte Abtrags- und Oberflächenanforderungen.

Eigenschaften:
Die FS Fiberscheiben mit keramischem CO-Korn basieren auf einem selbstschärfenden Hochleistungs-Schleifmittel, das für die Bearbeitung harter Werkstoffe und mehrschichtiger Materialien entwickelt wurde. Während des Einsatzes erneuert sich das Korn kontinuierlich, wodurch eine gleichbleibend hohe Schnittleistung und ein effizienter Materialabtrag über die gesamte Einsatzdauer gewährleistet werden.
Die flexible Scheibenstruktur ermöglicht eine optimale Anpassung an Konturen und komplexe Werkstückgeometrien. Das hochwertige Schleifmittel trägt zudem zu einer gleichmäßigen Oberflächenqualität bei – ideal für Schleif- und Oberflächenvorbereitungsprozesse.
Die geschlitzte Ausführung erlaubt den Einsatz mit passenden Stütztellern und gewährleistet eine stabile Auflage während des Schleifprozesses. Stützteller sind separat zu bestellen.

Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Bohrungsdurchmesser (H): 22 mm
• Schleifmitteltyp: keramisches CO-Korn
• Verfügbare Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80
• Maximale Drehzahl: 13.300 U/min (Ø 115 mm)
• Maximale Drehzahl: 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• Maximale Drehzahl: 8.500 U/min (Ø 180 mm)

Normen:
• ISO 16057, Form A1, Ausführung F – für Fiberscheiben aus vulkanisierter Faser

Stärken

• Hoher Materialabtrag bei gleichzeitig homogener Oberflächenqualität
• Leistungsstark bei der Bearbeitung harter und beschichteter Werkstoffe
• Lange Standzeit reduziert Werkzeugwechsel und Stillstandszeiten
• Hohe Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen durch flexible Ausführung

Anwendungen

Die FS Fiberscheiben mit keramischem CO-Korn eignen sich ideal für intensive Schleifanwendungen mit hohem Abtrag. Sie sind besonders effektiv bei der Bearbeitung von harten Materialien sowie mehrschichtigen Werkstoffen.
In Fertigung, Instandhaltung und Metallverarbeitung kommen sie bei Anwendungen wie Entgraten, Entlacken, Flächenschliff sowie bei der Oberflächenvorbereitung vor Schweiß- und Montageprozessen zum Einsatz. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem der Stahlbau, die Blechbearbeitung sowie die industrielle Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser115 mm
Körnung24
Zolltarifcode68053000
66,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
78,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage