Referenzen
Pferd Tools:CC-FS 125 CO 24
Rubix:1284431
Hersteller:64192102
EAN:4007220722084





Produktdetails : 64192102 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 CO 24
Die CC-FS CO Fiberscheiben von Pferd Tools bieten leistungsstarke Lösungen für intensives Schleifen auf harten und schichtartigen Werkstoffen. Das selbstschärfende Keramikkorn CO gewährleistet einen hohen und gleichmäßigen Materialabtrag und überzeugt durch eine dauerhaft konstante Schleifleistung. Das COMBICLICK-System ermöglicht zudem einen schnellen Werkzeugwechsel und reduziert die thermische Belastung des Werkstücks.
Eigenschaften:
Das COMBICLICK-System von Pferd Tools basiert auf einem Schnellspannmechanismus in Kombination mit einem speziell entwickelten Stützteller. Diese Konstruktion vereinfacht die Montage und den Austausch der Schleifwerkzeuge und sorgt gleichzeitig für eine sichere und stabile Fixierung. Das Fehlen hervorstehender Spannkomponenten minimiert das Risiko von Kratzern und ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Schleifmittels.
Darüber hinaus trägt das COMBICLICK-System zur Reduzierung von Vibrationen, Geräuschentwicklung und Staubemissionen bei. Der Schleifprozess kann sowohl plan als auch in einem flachen Winkel durchgeführt werden, insbesondere mit Scheiben im Durchmesser von 125 mm.
Das selbstschärfende Keramikkorn CO ist speziell für die Bearbeitung harter und schichtartiger Materialien ausgelegt. Es ermöglicht einen hohen Materialabtrag bei gleichzeitig konstanter Leistungsfähigkeit über die gesamte Einsatzdauer.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 115 mm, 125 mm
• Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale Drehzahl: 13.300 U/min (Ø 115 mm), 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Schleifmittel: selbstschärfendes Keramikkorn CO
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• ISO 16057: Norm für Fiberscheiben aus Vulkanfiber (Form A1, Ausführung F). Sie gewährleistet definierte Anforderungen an Fertigungsqualität und Sicherheit für industrielle Schleifanwendungen.
Eigenschaften:
Das COMBICLICK-System von Pferd Tools basiert auf einem Schnellspannmechanismus in Kombination mit einem speziell entwickelten Stützteller. Diese Konstruktion vereinfacht die Montage und den Austausch der Schleifwerkzeuge und sorgt gleichzeitig für eine sichere und stabile Fixierung. Das Fehlen hervorstehender Spannkomponenten minimiert das Risiko von Kratzern und ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Schleifmittels.
Darüber hinaus trägt das COMBICLICK-System zur Reduzierung von Vibrationen, Geräuschentwicklung und Staubemissionen bei. Der Schleifprozess kann sowohl plan als auch in einem flachen Winkel durchgeführt werden, insbesondere mit Scheiben im Durchmesser von 125 mm.
Das selbstschärfende Keramikkorn CO ist speziell für die Bearbeitung harter und schichtartiger Materialien ausgelegt. Es ermöglicht einen hohen Materialabtrag bei gleichzeitig konstanter Leistungsfähigkeit über die gesamte Einsatzdauer.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 115 mm, 125 mm
• Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale Drehzahl: 13.300 U/min (Ø 115 mm), 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Schleifmittel: selbstschärfendes Keramikkorn CO
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• ISO 16057: Norm für Fiberscheiben aus Vulkanfiber (Form A1, Ausführung F). Sie gewährleistet definierte Anforderungen an Fertigungsqualität und Sicherheit für industrielle Schleifanwendungen.
Fiberschleifer Cc-Fs 125 Co 24
Stärken
• Schnellspannsystem für effizienten und zeitsparenden Werkzeugwechsel
• Reduzierte Wärmeentwicklung am Werkstück und Schleifmittel durch integrierte Kühlwirkung
• Konstanter, hoher Materialabtrag dank selbstschärfendem Keramikkorn
• Verlängerte Standzeit der Schleifscheiben und reduzierte Wechselintervalle
• Verbesserte Arbeitsbedingungen durch geringere Vibrationen, Lärm und Staubentwicklung
• Reduzierte Wärmeentwicklung am Werkstück und Schleifmittel durch integrierte Kühlwirkung
• Konstanter, hoher Materialabtrag dank selbstschärfendem Keramikkorn
• Verlängerte Standzeit der Schleifscheiben und reduzierte Wechselintervalle
• Verbesserte Arbeitsbedingungen durch geringere Vibrationen, Lärm und Staubentwicklung
Anwendungen
Die COMBICLICK Fiberscheiben CC-FS mit Keramikkorn CO von Pferd Tools eignen sich ideal für intensives Schleifen und hohen Materialabtrag auf Metallen und Legierungen. Sie sind optimal für Baustähle, Kohlenstoffstähle, legierte und vergütete Stähle sowie Gusswerkstoffe (EN-GJL, EN-GJS, EN-GJMW, EN-GJMB). Darüber hinaus sind sie für Nichteisenmetalle wie Messing, Kupfer, Zink, Aluminiumlegierungen, Bronze, Titan sowie Nickel- und Kobaltlegierungen geeignet.
In Fertigungs- und Instandhaltungsbetrieben werden sie insbesondere für das Bearbeiten von Schweißnähten, Entgraten, Anfasen, Egalisieren von Oberflächen sowie für mehrstufige Feinschleifarbeiten eingesetzt. Ihre hohe Effizienz macht sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen auf stark beanspruchten Werkstücken, insbesondere bei harten oder gehärteten Stählen.
In Fertigungs- und Instandhaltungsbetrieben werden sie insbesondere für das Bearbeiten von Schweißnähten, Entgraten, Anfasen, Egalisieren von Oberflächen sowie für mehrstufige Feinschleifarbeiten eingesetzt. Ihre hohe Effizienz macht sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen auf stark beanspruchten Werkstücken, insbesondere bei harten oder gehärteten Stählen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
102,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
