9842800036. Fibersch.Cubitron II 987C 115mm P036+ 3M

Fibersch.Cubitron

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:82240036, 9842800036
Rubix:1094401
Hersteller:9842800036
9842800036 Fibersch.Cubitron II 987C 115mm P036+ 3M

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9842800036. Fibersch.Cubitron II 987C 115mm P036+ 3M


Fiberschleifscheibe Cubitron II 987C 115mm P036+ 3M
Fiberschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Cubitronâ„¢ II, Ø 115 mm 987C Ausführung: Vollkunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn auf Glasgewebeträger, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit und 40 % schnellerem Abtrag. Die schleifaktive Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühleren Schliff. Anwendung: In allen Metall verarbeitenden Bereichen, in denen häufig hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Zum Einsatz mit Stützteller auf allen Winkelschleifern. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung auf Edelstahl, Aluminium, Titan und Nickellegierungen.

Technische Informationen


Attribute
Körnung36
Zolltarifcode68053000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:P27619
  • rubix:3474787
  • hersteller:7000045159
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
307,00 exkl. MwSt./ 100 Stück
Zum Nachfolger Produktseite