Maßband Stanley 0-34-295, Länge: 10 m | Breite: 12.7 mm | Gehäuse: ABS
Fiberglas-Bandmass 10m/12,7mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:0-34-295
Rubix:3625119
EAN:3253560342951

Produktdetails : 0-34-295 Fiberglas-Bandmass 10m/12,7mm
Fiberglas-Bandmass 10m/12,7mm
Stärken
- ABS-Gehäuse, stoßfest, auch unter härtesten Arbeitsbedingungen
- Glasfaserband: feuchtigkeits- und rostbeständig, UV-geschützt und nicht elektrisch leitend
- Maßband ist mit einer PVC-Schutzschicht versehen und abwaschbar
- Klappbarer Griff
- Großer klappbarer Fixierhaken (DIN-Norm) mit Fingergriff
- Weißes Band mit Messmarken von 2 mm
- Genauigkeit: Klasse III
- Glasfaserband: feuchtigkeits- und rostbeständig, UV-geschützt und nicht elektrisch leitend
- Maßband ist mit einer PVC-Schutzschicht versehen und abwaschbar
- Klappbarer Griff
- Großer klappbarer Fixierhaken (DIN-Norm) mit Fingergriff
- Weißes Band mit Messmarken von 2 mm
- Genauigkeit: Klasse III
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,5x107x152 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 200 g |
| Gehäuse | abs |
| Länge | 10 m |
| Breite | 12,7 mm |
| Typ | 0-34-295 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage