Referenzen
Stanley:0-30-497
Rubix:3474521
EAN:3253560304973

Produktdetails : 0-30-497 Bandmass Stanley 5m/19mm
Bandmass Stanley 5m/19mm
Stärken
- Polymer-Schutzfolie und solides ABS-Gehäuse
- Deutlich ablesbar
- Verchromter Gürtelclip
- Ergonomisches Design mit Bandverriegelungstaste
- Schiebehaken mit aktuellem Nullpunkt - für präzise Innen- und Außenmaße
- Genauigkeit: Klasse II
- Deutlich ablesbar
- Verchromter Gürtelclip
- Ergonomisches Design mit Bandverriegelungstaste
- Schiebehaken mit aktuellem Nullpunkt - für präzise Innen- und Außenmaße
- Genauigkeit: Klasse II
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x90x143 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 202 g |
| Gehäuse | abs |
| Länge | 5 m |
| Breite | 19 mm |
| Typ | 0-30-497 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std