2-34-775 Bandmass PowerWinder Fiberglas 60m
Bandmass PowerWinder Fiberglas 100m
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:2-34-775
Rubix:3474519
EAN:3253562347756

Produktdetails : 2-34-775 Bandmass PowerWinder Fiberglas 60m
Das Power Winder Maßband von Stanley eignet sich ideal für Messarbeiten über große Entfernungen im Innen- und Außenbereich. Das Glasfaserband, das 3:1-Schnellrücklaufsystem und das schlagfeste ABS-Gehäuse erleichtern regelmäßige Messungen auf Baustellen sowie in Industriegebäuden.
Eigenschaften:
Diese Maßband ist mit einem Glasfaserband ausgestattet, das durch eine transparente Schutzbeschichtung vor Verschleiß durch häufige Nutzung geschützt wird. Das 3:1-Schnellrücklaufsystem beschleunigt das Einziehen des Bandes erheblich. Der True-Zero-Endhaken sorgt für präzise Messergebnisse, während der Ankerhaken das Fixieren des Bandes bei Messarbeiten erleichtert. Die einklappbare Kurbel wird während des Transports sicher im Gehäuse geschützt. Der Endhaken verfügt über einen Ring, mit dem das Band an Kanten oder mithilfe eines Erdankers oder Nagels in Holz oder Boden befestigt werden kann. Das schlagfeste ABS-Gehäuse und der Zwei-Komponenten-Griff erhöhen die Robustheit bei Einsätzen im Gelände. Zusätzlich erleichtert eine Trageschlaufe den Transport.
Spezifikationen:
• Glasfaserband
• Transparente Schutzbeschichtung gegen Verschleiß
• Schlagfestes ABS-Gehäuse
• Zwei-Komponenten-Griff
• True-Zero-Endhaken mit 90°-Öffnung
• Ankerhaken
• Einklappbare Kurbel im Gehäuse
• Rücklaufübersetzung 3:1
• 1 Kurbelumdrehung = 3 Spulenumdrehungen
• Bandbreite: 12,7 mm
• Referenz 2-34-772: Länge 30 m
• Referenz 2-34-775: Länge 60 m
• Referenz 2-34-777: Länge 100 m
Normen:
Genauigkeitsklasse III (MID-Richtlinie 2014/32/EU). Diese durch die europäische Messgeräterichtlinie definierte Klassifizierung legt die maximal zulässigen Messtoleranzen für Bandmaße fest und gewährleistet eine für gängige Messarbeiten auf Baustellen und in technischen Einsatzbereichen geeignete Messgenauigkeit.
Eigenschaften:
Diese Maßband ist mit einem Glasfaserband ausgestattet, das durch eine transparente Schutzbeschichtung vor Verschleiß durch häufige Nutzung geschützt wird. Das 3:1-Schnellrücklaufsystem beschleunigt das Einziehen des Bandes erheblich. Der True-Zero-Endhaken sorgt für präzise Messergebnisse, während der Ankerhaken das Fixieren des Bandes bei Messarbeiten erleichtert. Die einklappbare Kurbel wird während des Transports sicher im Gehäuse geschützt. Der Endhaken verfügt über einen Ring, mit dem das Band an Kanten oder mithilfe eines Erdankers oder Nagels in Holz oder Boden befestigt werden kann. Das schlagfeste ABS-Gehäuse und der Zwei-Komponenten-Griff erhöhen die Robustheit bei Einsätzen im Gelände. Zusätzlich erleichtert eine Trageschlaufe den Transport.
Spezifikationen:
• Glasfaserband
• Transparente Schutzbeschichtung gegen Verschleiß
• Schlagfestes ABS-Gehäuse
• Zwei-Komponenten-Griff
• True-Zero-Endhaken mit 90°-Öffnung
• Ankerhaken
• Einklappbare Kurbel im Gehäuse
• Rücklaufübersetzung 3:1
• 1 Kurbelumdrehung = 3 Spulenumdrehungen
• Bandbreite: 12,7 mm
• Referenz 2-34-772: Länge 30 m
• Referenz 2-34-775: Länge 60 m
• Referenz 2-34-777: Länge 100 m
Normen:
Genauigkeitsklasse III (MID-Richtlinie 2014/32/EU). Diese durch die europäische Messgeräterichtlinie definierte Klassifizierung legt die maximal zulässigen Messtoleranzen für Bandmaße fest und gewährleistet eine für gängige Messarbeiten auf Baustellen und in technischen Einsatzbereichen geeignete Messgenauigkeit.
Stärken
• Reduziert den Zeitaufwand beim Einziehen des Bandes dank des 3:1-Schnellrücklaufsystems
• Verringert den Verschleiß der Skalierung durch die transparente Schutzbeschichtung des Bandes
• Unterstützt präzise Messergebnisse durch den True-Zero-Endhaken
• Widerstandsfähig gegen Stöße und häufige Beanspruchung dank des schlagfesten ABS-Gehäuses
• Verringert den Verschleiß der Skalierung durch die transparente Schutzbeschichtung des Bandes
• Unterstützt präzise Messergebnisse durch den True-Zero-Endhaken
• Widerstandsfähig gegen Stöße und häufige Beanspruchung dank des schlagfesten ABS-Gehäuses
Anwendungen
Das Stanley Power Winder Maßband eignet sich für Messarbeiten über große Distanzen. Es ist ideal für den Einsatz auf Baustellen, bei Erdarbeiten, einfachen Vermessungsarbeiten, im Landschaftsbau sowie im Tief- und Straßenbau. Darüber hinaus eignet es sich für Wartungsarbeiten in der Industrie, Einsätze im Ingenieur- und Tiefbau, Absteck- und Markierungsarbeiten sowie den Straßenbau. Die integrierten Verankerungsmöglichkeiten erleichtern den Einsatz auf weichen Untergründen, an Holzkonstruktionen und auf Gerüsten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 53x217x412 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1146 g |
| Gehäuse | abs |
| Länge | 60 m |
| Breite | 12,7 mm |
| Typ | 2-34-775 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen