0-33-442 Bandmass Powerlock Kunststoff 10m/25mm
Bandmass Powerlock Kunststoff 3m/12,7mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:0-33-442
Rubix:1134912
EAN:3253560334420

Produktdetails : 0-33-442 Bandmass Powerlock Kunststoff 10m/25mm
Das Stanley Powerlock Classic ABS Maßband vereint hohe Robustheit und präzise Messergebnisse in einem kompakten, professionellen Design. Entwickelt für den täglichen Einsatz im industriellen und handwerklichen Umfeld, bietet es zuverlässige Messgenauigkeit und eine lange Lebensdauer dank des Mylar-beschichteten Bands und des widerstandsfähigen Gehäuses.
Eigenschaften:
Das verchromte ABS-Gehäuse mit Metallfinish sorgt für eine hohe Stoß- und Flammbeständigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Die vollständige Mylar-Beschichtung des Stahlbands erhöht die Abriebfestigkeit deutlich und verlängert die Nutzungsdauer erheblich. Ein zuverlässiger automatischer Bandrücklauf ermöglicht schnelles und effizientes Arbeiten, während die mechanische Arretierung über den zentralen Feststellknopf ein präzises Fixieren der gewünschten Länge erlaubt.
Der Endhaken mit drei Nieten ist besonders ausreißfest und verfügt über eine echte Nullstellung, wodurch exakte Innen- und Außenmessungen gewährleistet sind. Ein integrierter Metall-Gürtelclip ermöglicht den sicheren Transport am Gürtel und stellt sicher, dass das Maßband jederzeit griffbereit ist. Die kompakte Bauform sorgt für eine ergonomische Handhabung und einen sicheren Halt.
Spezifikationen:
• Gehäusematerial: ABS mit verchromtem Metallfinish
• Bandbeschichtung: Mylar mit hoher Schutzwirkung
• Endhaken: 3 Nieten, echte Nullstellung
• Bandarretierung: mechanisch
• Bandrücklauf: automatisch
• Gürtelclip: ja
• Genauigkeitsklasse: II
• Nettogewicht: 256 g
• Maßeinheit: metrisch
• Bandfarbe: gelb
Eigenschaften:
Das verchromte ABS-Gehäuse mit Metallfinish sorgt für eine hohe Stoß- und Flammbeständigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Die vollständige Mylar-Beschichtung des Stahlbands erhöht die Abriebfestigkeit deutlich und verlängert die Nutzungsdauer erheblich. Ein zuverlässiger automatischer Bandrücklauf ermöglicht schnelles und effizientes Arbeiten, während die mechanische Arretierung über den zentralen Feststellknopf ein präzises Fixieren der gewünschten Länge erlaubt.
Der Endhaken mit drei Nieten ist besonders ausreißfest und verfügt über eine echte Nullstellung, wodurch exakte Innen- und Außenmessungen gewährleistet sind. Ein integrierter Metall-Gürtelclip ermöglicht den sicheren Transport am Gürtel und stellt sicher, dass das Maßband jederzeit griffbereit ist. Die kompakte Bauform sorgt für eine ergonomische Handhabung und einen sicheren Halt.
Spezifikationen:
• Gehäusematerial: ABS mit verchromtem Metallfinish
• Bandbeschichtung: Mylar mit hoher Schutzwirkung
• Endhaken: 3 Nieten, echte Nullstellung
• Bandarretierung: mechanisch
• Bandrücklauf: automatisch
• Gürtelclip: ja
• Genauigkeitsklasse: II
• Nettogewicht: 256 g
• Maßeinheit: metrisch
• Bandfarbe: gelb
Stärken
• Deutlich verlängerte Lebensdauer durch Mylar-Beschichtung mit bis zu zehnfach erhöhter Abriebfestigkeit
• Hohe Messzuverlässigkeit dank dreifach genieteten Endhakens zur Kompensation von Innen- und Außenmessungen
• Optimale Handhabung durch kompaktes Gehäuse mit ergonomischem Griff
• Zeitersparnis bei wiederholten Messvorgängen durch automatischen Bandrücklauf
• Sicherer und komfortabler Transport durch integrierten Gürtelclip
• Hohe Messzuverlässigkeit dank dreifach genieteten Endhakens zur Kompensation von Innen- und Außenmessungen
• Optimale Handhabung durch kompaktes Gehäuse mit ergonomischem Griff
• Zeitersparnis bei wiederholten Messvorgängen durch automatischen Bandrücklauf
• Sicherer und komfortabler Transport durch integrierten Gürtelclip
Anwendungen
• Instandhaltungs- und Wartungswerkstätten
• Baustellen und Montageeinsätze
• Zimmerer- und Holzbauarbeiten
• Metallverarbeitung und Schlosserei
• Sanitär- und Installationsarbeiten
• Konstruktionsbüros und technische Abteilungen
• Baustellen und Montageeinsätze
• Zimmerer- und Holzbauarbeiten
• Metallverarbeitung und Schlosserei
• Sanitär- und Installationsarbeiten
• Konstruktionsbüros und technische Abteilungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x116x180 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 545 g |
| Gehäuse | abs |
| Länge | 10 m |
| Breite | 19 mm |
| Typ | 0-33-442 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std