Maßband Stanley STHT37231-0, Länge: 5 m | Breite: 25 mm | Gehäuse: ABS
Bandmass Compact Pro
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:STHT37231-0
Rubix:3474508
EAN:3253560372316

Produktdetails : STHT37231-0 Bandmass Compact Pro 5m
Bandmass Compact Pro 8m (25mm)
Stärken
-NEUES KOMPAKTES & LEICHTES DESIGN für bessere Griffigkeit und mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit
INTEGRIERTE FINGERBREMSE für ultimative Kontrolle, die kontrolliertere Messungen und eine längere Lebensdauer des Bandes gewährleistet
Doppelseitiger Klingenaufdruck erleichtert schwierige oder über Kopf durchgeführte Messungen
VERBESSERTE HALTBARKEIT DER KLINGE: Die ersten 8 cm wurden mit der BladeArmor®-Beschichtung behandelt, um den empfindlichsten Teil der Klinge zu verstärken und das Risiko von Knicken oder Rissen zu verringern
INTEGRIERTE FINGERBREMSE für ultimative Kontrolle, die kontrolliertere Messungen und eine längere Lebensdauer des Bandes gewährleistet
Doppelseitiger Klingenaufdruck erleichtert schwierige oder über Kopf durchgeführte Messungen
VERBESSERTE HALTBARKEIT DER KLINGE: Die ersten 8 cm wurden mit der BladeArmor®-Beschichtung behandelt, um den empfindlichsten Teil der Klinge zu verstärken und das Risiko von Knicken oder Rissen zu verringern
Technische Informationen
Attribute
| Gehäuse | abs |
|---|---|
| Länge | 5 m |
| Breite | 25 mm |
| Typ | stht37231-0 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std