0-33-527 Bandmass Micro Powerlock 8m/25mm

Bandmass Micro Powerlock 10m/25mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:0-33-527
Rubix:3019119
EAN:3253560335274
0-33-527 Bandmaß Powerlock 8m/25mm

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge8 m
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-33-527 Bandmass Micro Powerlock 8m/25mm


Entwickelt für den Einsatz im Baugewerbe, kombiniert das Bandmaß Stanley PowerLock® Blade Armor™ eine robuste Konstruktion mit einer Präzision der Klasse II. Das 25 mm breite Maßband ist mit der Blade Armor™-Technologie geschützt und bietet dadurch eine erhöhte Lebensdauer bei den mechanischen Belastungen auf der Baustelle.

Eigenschaften:
Das 25 mm breite Maßband ermöglicht eine sehr gute Ablesbarkeit der Skala und erlaubt eine freitragende Messung bis zu 2,10 m ohne Abknicken. Die Polyesterbeschichtung Blade Armor™ schützt die ersten 8 cm des Bandes und reduziert das Bruchrisiko im am stärksten beanspruchten Bereich um 95 %. Über die gesamte Länge des Bandes bietet diese Beschichtung eine bis zu 10-mal höhere Abriebfestigkeit als eine herkömmlich lackierte Bandklinge, wodurch die Lebensdauer des Maßbands deutlich verlängert wird. Das Gehäuse aus verchromtem Stahl und schlagfestem ABS ist für einen sicheren und komfortablen Halt konzipiert. Der bewegliche Tru Zero-Endhaken gewährleistet eine konstante Messgenauigkeit bei Innen- und Außenmessungen. Der mit 3 Nieten befestigte Haken ist 40 % widerstandsfähiger als ein herkömmliches Modell mit 2 Nieten. Eine Schiebesperre erleichtert die Fixierung des Bandes in der gewünschten Position, während der integrierte Gürtelclip die Aufbewahrung auf der Baustelle vereinfacht. Diese Maßbänder werden in Frankreich hergestellt.

Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 5 m (Art.-Nr. 0-33-514), 8 m (Art.-Nr. 0-33-527), 10 m (Art.-Nr. 0-33-532)
• Bandbreite: 25 mm
• Gewicht: 270 g (5 m), 460 g (8 m), 530 g (10 m)
• Gehäusematerialien: schlagfestes ABS und verchromter Stahl
• Beschichtung der Bandklinge: Hochschutz-Polyesterfolie (Blade Armor™-Technologie)
• Arretierungssystem: PowerLock®
• Farbe der Bandklinge: Gelb
• Bedruckung der Bandklinge: einseitig
• Freitragende Messung: 2,10 m
• Haken: kleiner Endhaken, Befestigung mit 3 Nieten, Tru Zero-System
• Gürtelclip: ja
• Magnetischer Haken: nein
• Genauigkeit: Klasse II (±2,1 mm auf 10 m)
• Herstellungsort: Frankreich

Normen:
Klasse II gemäß MID 2014/32/EU: Europäische Richtlinie über Messgeräte, die bestätigt, dass das Maßband die geltenden Anforderungen an Präzision und messtechnische Konformität innerhalb der Europäischen Union erfüllt

Stärken

• Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 8 cm: Reduzierung des Bruchrisikos um 95 % im am stärksten Stoß- und Knickbelastungen ausgesetzten Bereich
• Bis zu 10-mal höhere Abriebfestigkeit als eine herkömmlich lackierte Bandklinge, wodurch die Lebensdauer des Maßbands verlängert und häufige Austausche reduziert werden
• Reichweite von 2,10 m ohne Auflage für schnelle Messungen ohne Unterstützung durch eine zweite Person
• Tru Zero-Haken mit automatischer Verschiebung und 3 Nieten, der eine zuverlässige Genauigkeit bei Innen- und Außenmessungen gewährleistet

Anwendungen

Das Maßband Stanley PowerLock® Blade Armor™ eignet sich für alle Einsatzbereiche, in denen präzise Messungen und eine hohe Widerstandsfähigkeit des Werkzeugs entscheidend sind. Im Baugewerbe und bei Ausbauarbeiten (Schreinerei, Trockenbau, Fliesenarbeiten, Elektroinstallation usw.) erleichtert es Markierungen und Maßkontrollen auf unterschiedlichsten Oberflächen. Seine mechanische Robustheit und lange Lebensdauer bieten deutliche Vorteile bei häufigen Stößen und staubigen Baustellenbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)50x117x185 mm
Gewicht der Verpackung435 g
Gehäuseabs
Länge8 m
Breite25 mm
Typ0-33-527
30,06 exkl. MwSt.
/ Stück
35,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen