GN3663-42-M8-3.2 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-42-M8-3,2
Rubix:1862940
Hersteller:3663-42-M8-3,2
EAN:4045525094451
GN3663-42-M8-3.2 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge43,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-42-M8-3.2 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzende Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt der Mechanismus so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird somit sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen notwendige Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge43,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
41,85 exkl. MwSt.
/ Stück
49,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen