GN430.1-110-EL Griffleiste mit Beschriftungsfeld, Aluminium

Griffleiste mit Beschriftungsfeld

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 430.1-110-EL
Rubix:669486
Hersteller:GN 430.1-110-EL
EAN:4045525667402
GN430.1-110-EL Griffleiste mit Beschriftungsfeld, eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN430.1-110-EL Griffleiste mit Beschriftungsfeld, Aluminium


Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten mit Beschriftungsfeld GN 430.1 sind schwenkbare oder verschiebbare Türen an Schutzvorrichtungen. Darüberhinaus eignen sie sich als Schubladengriffe. Der Schraubkanal für Schrauben M6 erlaubt eine beliebige Anzahl von Befestigungsschrauben an beliebigen Stellen innerhalb des Maßes l2. Sonderlängen lassen sich einfach realisieren, da die Griffleiste zur Montage nicht bearbeitet werden muss. Im Lieferzustand ist die Endkappe einseitig montiert, sodass der mitgelieferte Papier- / Folienstreifen nach dem Beschriften in die dafür vorgesehene Nut eingeschoben werden kann.

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
7,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen