GN731.5-VK-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelung mit Griffschale mit Edelstahl-Riegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.5-VK-0-32-2-SG
Rubix:1866684
Hersteller:731.5-VK-0-32-2-SG
EAN:4045525111158



Produktdetails : GN731.5-VK-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verschlüsse mit Griffmulde GN 731.5 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen zusätzlich zum Verschlussmechanismus eine geformte Vertiefung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können für Umklappmontage montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.5 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
