GN7336-53-M10-25-ST Rändelgriff

Rändelgriffschraube Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 7336-53-M10-25-ST
Rubix:645052
Hersteller:GN 7336-53-M10-25-ST
EAN:4045525607231
GN7336-53-M10-25-ST Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN7336-53-M10-25-ST Rändelgriff


Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich aus durch ein ansprechendes Design und die geschlossene Form (keine Ausnehmung an der Unterseite der Griffe). Bei den Gewindeeinsätzen handelt es sich um handelsübliche Sechskantmuttern bzw. Sechskantschrauben, die mechanisch eingepreßt sind. In Sonderausführung kann die Abdeckkappe auch in anderen Farben, sowie bedruckt geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
3,27 exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen