K0260.2108 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff
Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.2108
Rubix:327526
EAN:4059245063192



Dokumente
Produktdetails : K0260.2108 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Länge | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage