FENG-32-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

FENG Führungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FENG-32-200-KF
Rubix:423586
Hersteller:34496
EAN:4052568009861
FENG-32-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

Technische Zusammenfassung

Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FENG-32-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431


Führungseinheit FENG-32-200-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=32, Hub=200 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-32-200-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=32, Hub=200 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)364x60x109 mm
Bruttogewicht1660 g
Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub200 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
576,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
686,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage