9117790025 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M16x1,5
FAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17790025, 9117790025
Rubix:1945587
Hersteller:17790025
EAN:4317784535564

Produktdetails : 9117790025 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M16x1,5
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE vaporisiert Form B 6H M16x1,5 FORMAT
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
