Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-00345 42CR 764
Rubix:3212633
Hersteller:29551

Produktdetails : V6-00345 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 42 cr 764 |
| Min. Länge | 70 mm |
| Max. Länge | 175 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
