Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-01055 42CR 764
Rubix:706055
Hersteller:457773

Produktdetails : V6-01055 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Mehrfaltenbalg V6 01055 42 CR 764
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 42 cr 764 |
|---|---|
| Min. Länge | 8 mm |
| Max. Länge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
