Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-00714 45NBR 670
Rubix:2327753
Hersteller:427271
Produktdetails : V6-00714 CAMC NBR 45 670 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
|---|---|
| Min. Länge | 13 mm |
| Max. Länge | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

