Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:122870
Rubix:3212644
Hersteller:MFB V6 00448 31 X 31 X 93 50 CR 879

Produktdetails : V6-00448 CAMC CR 50 879 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 50 cr 879 |
| Min. Länge | 22 mm |
| Max. Länge | 93 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
