Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:103132
Rubix:713158
Hersteller:103132

Produktdetails : V6-00910 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00910 42 CR 764
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 59 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 42 cr 764 |
| Min. Länge | 70 mm |
| Max. Länge | 390 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
