Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:436705
Rubix:706017
Hersteller:436705

Produktdetails : V6-00414 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Einfaltenbalg V6 00414 45 NBR 670
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
| Min. Länge | 3 mm |
| Max. Länge | 66 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
