AJT.2 Schraubendreher Holzgriff, Satz, 8-tlg
Schraubendrehersätze mit Holzgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AJT.2
Rubix:3670718
EAN:3148515004698

Produktdetails : AJT.2 Schraubendreher Holzgriff, Satz, 8-tlg
Schraubendreher Holzgriff, Betätigungssechskant Abtriebe Schlitz Satz auf Halteschiene 5-tlg.
Produktstärken:
Durchgängige Klinge, so dass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägengelöst werden kann
Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehenzum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
brüniert
Produktstärken:
Durchgängige Klinge, so dass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägengelöst werden kann
Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehenzum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 885 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 395x90x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 885 g |
| Anzahl Elemente | 8 |
| Abdruck | flach |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage