9655031011 Elektronik- Schraubendrehersatz ESD,Wechselklingen 11-tlg.
Elektr.-Schraubendr.-Satz11tlg. Wechselkl.ESD Wera
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05073670001
Rubix:1095926
EAN:4013288168344

Produktdetails : 9655031011 Elektronik- Schraubendrehersatz ESD,Wechselklingen 11-tlg.
ESD-Elektronik-Wechselklingen-Satz, 12-teilig
Satzinhalt:
1 Kraftform-Micro-Griff
3 Wechselklingen Schlitz 1,5 x 0,23; 2,0 x 0,4; 3,0 x 0,5 mm
3 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 00; 0; 1
2 Wechselklingen Innen-TORX® T 5; 6
2 Wechselklingen Innensechskant 1,5; 2,0 mm
Lieferung in Falttasche
Ausführung: Mit runder, verchromter Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.
Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind.
Satzinhalt:
1 Kraftform-Micro-Griff
3 Wechselklingen Schlitz 1,5 x 0,23; 2,0 x 0,4; 3,0 x 0,5 mm
3 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 00; 0; 1
2 Wechselklingen Innen-TORX® T 5; 6
2 Wechselklingen Innensechskant 1,5; 2,0 mm
Lieferung in Falttasche
Elektr.-Schraubendr.-Satz11tlg. Wechselkl.ESD Wera
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 11 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
84,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std