30 GMU-3 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 17-tlg 6-kant 6-19 mm
Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 17-tlg 6-kant 6-19 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:30 GMU-3
Rubix:1243121
Hersteller:6235980
EAN:4010886623596

Produktdetails : 30 GMU-3 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 17-tlg 6-kant 6-19 mm
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, • Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, • Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten, • Maße: 320 x 210 x 55 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2640 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 17 |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
