Referenzen
Pferd Tools:FR-W 100100 A 150
Rubix:1283465
Hersteller:44783150
EAN:4007220770535

Produktdetails : 44783150 FÄCHERWALZEN FR-W 100100 A 150
Fächerwalzen Fr-W 100100 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Länge | 40 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
