12845 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 15 x 6 mm Korn 80
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12845
Rubix:1286799

Produktdetails : 12845 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 15 x 6 mm Korn 80
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop MS KM613 LS309X 80 S 30x15x6
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 15 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen