Referenzen
Pferd Tools:FR 15050/25,4 A 80
Rubix:1283301
Hersteller:44726080
EAN:4007220296929



Produktdetails : 44726080 FÄCHERRÄDER FR 15050/25,4 A 80
Fächerräder Fr 15050 A 80 25,4
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Länge | 50 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,08 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
96,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
